曜日別特売
BA10-123 0.5MPa(検査書類4点セット付) 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10(検査書類4点セット付) 長野計器 15559987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10(検査書類4点セット付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット呼びAU注文コード15559987品番BA10-123 0.5MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)60精度1.5級相当圧力レンジ(MPa)0~0.5接続ねじG1/4B測定流体気体・液体質量(g)約300種類密閉形圧力計呼びAU材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする