住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(25m)
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(15m)
1巻(20m)
1巻(25m)
1巻(30m)
1巻(35m)
1巻(40m)
1巻(45m)
1巻(50m)
1巻(55m)
1巻(60m)
1巻(65m)
1巻(70m)
1巻(75m)
1巻(80m)
1巻(85m)
1巻(90m)
1巻(95m)
1巻(100m)
線心数
2C
2C
3C
外径(Φmm)
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
3
4.4
5.5
7.3
9.3
12
全117種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
15583429
品番
VVR 2CX8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
電力用
サイズ
8SQ
外径(Φmm)
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
構成
7本/1.2mm、円形圧縮
関連規格
JIS C 3342適合
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.34
シース厚(mm)
1.5
シース色
灰色を基準とする
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
線心数
2C
導体最高許容温度(℃)
60
線心識別
黒、白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表