ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
外径(Φmm)3
3
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
4.4
5.5
7.3
9.3
12
概算質量(kg/km)320
320
245
【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325
500
715
1160
1680
【7本/1.2mm】440【円形圧縮】425
665
975
1590
2320
4870
内容量1巻(5m)注文コード15583761品番VVR 3CX5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途電力用外径(Φmm)3関連規格JIS C 3342適合絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)320導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.4シース厚(mm)1.5シース色灰色を基準とする試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体最高許容温度(℃)60線心識別黒、白、赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする