住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(15m)
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(15m)
1巻(20m)
1巻(25m)
1巻(30m)
1巻(35m)
1巻(40m)
1巻(45m)
1巻(50m)
1巻(55m)
1巻(60m)
1巻(65m)
1巻(70m)
1巻(75m)
1巻(80m)
1巻(85m)
1巻(90m)
1巻(95m)
1巻(100m)
外径(Φmm)
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
3
4.4
5.5
7.3
9.3
12
概算質量(kg/km)
【7本/1.2mm】440【円形圧縮】425
【7本/1.2mm】440【円形圧縮】425
【7本/1.2mm】440【円形圧縮】425
【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325
245
500
715
1160
1680
320
665
975
1590
2320
4870
全117種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
15583980
品番
VVR 3CX8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
電力用
外径(Φmm)
【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.4
構成
円形圧縮
関連規格
JIS C 3342適合
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
【7本/1.2mm】440【円形圧縮】425
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.34
シース厚(mm)
1.5
シース色
灰色を基準とする
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
導体最高許容温度(℃)
60
線心識別
黒、白、赤
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表