VCTF33X 4CX0.5SQ 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 15584689

代表画像

300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
心数(C)4
導体サイズ(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻(40m)注文コード15584689品番VCTF33X 4CX0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔軟性・シースつや消し・耐油性

用途
機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60許容電流(A)5材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC心数(C)4絶縁体厚さ(mm)0.5概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9絶縁体外径(mm)1.9シース外径(Φmm)6.6導体サイズ(mm2)0.5導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする