KX-226【ワケあり】 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ 15605794

KX-226【ワケあり】 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ 15605794
KX-226【ワケあり】 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ 15605794

2連ダイレクトソケット2USB自動判定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15605794品番KX-226【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする