ニッカリ
ロング刈払機 SEL2315W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
15606300
品番
S111801-1
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)
4.7
タンク容量(L)
0.5
排気量(mL)
22.5
ハンドル
両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)
1907×555×395
エンジンタイプ
三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません