NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104

NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104
NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104
NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104
NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104
NU503-01XP ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608104

ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(24本)材質不織布アズワン品番7-9202-12注文コード15608104品番NU503-01XP
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。

仕様不織布適合成人(30kg以上)材質不織布ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコアアズワン品番7-9202-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする