曜日別特売
VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ 600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 15612725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
許容電流(A)9
内容量1巻(30m)注文コード15612725品番VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
サイズ0.75SQ許容電流(A)9外径(Φmm)【導体】1.1【絶縁】2.7構成30/0.18心数(C)4概算質量(kg/km)(シールド無し)130、(シールド付き)165導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 以下(Max 25.1)シース外径(Φmm)(シールド無し)約9.9、(シールド付き)約11.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 以上(Min 50)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする