曜日別特売
VCT-332X(BK) 4CX2SQ 600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 15612951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
許容電流(A)17
内容量1巻(50m)注文コード15612951品番VCT-332X(BK) 4CX2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
サイズ2SQ許容電流(A)17外径(Φmm)【導体】1.8【絶縁】3.4構成37/0.26心数(C)4概算質量(kg/km)(シールド無し)210、(シールド付き)250導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79 以下(Max 9.79)シース外径(Φmm)(シールド無し)12.0、(シールド付き)13.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 以上(Min 50)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする