曜日別特売
VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ 600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 15613127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
許容電流(A)32
内容量1巻(30m)注文コード15613127品番VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
サイズ5.5SQ許容電流(A)32外径(Φmm)【導体】3.1【絶縁】5.1構成70/0.32心数(C)4概算質量(kg/km)(シールド無し)470、(シールド付き)530導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37 以下 (Max 3.37)シース外径(Φmm)(シールド無し)16.5、(シールド付き)17.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40 以上 (Min 40)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする