曜日別特売
VCT-332X(BK) 4CX8SQ 600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工 15613197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
許容電流(A)39
内容量1巻(50m)注文コード15613197品番VCT-332X(BK) 4CX8SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ8SQ許容電流(A)39外径(Φmm)【導体】3.7【絶縁】6.1構成50/0.45心数(C)4概算質量(kg/km)(シールド無し)650、(シールド付き)710導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.39 以下 (Max 2.39)シース外径(Φmm)(シールド無し)19.5、(シールド付き)20.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40 以上 (Min 40)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする