等間隔のしるし付けができるプレートです。ドットのしるしを付けてから、お好みのステッチを選んで刺しゅう糸などを使いスモッキングや一目刺しの刺し子を楽しんでください。
用意するものは、お好みの生地や洋服、エコバッグなどスモッキングするもの。水で消えるタイプの水性チャコペン(24-414など)、25番刺しゅう糸、刺しゅう針です。付け襟やTシャツ、子ども服など、市販のアイテムにスモッキングをプラスしても楽しめます。
7mm間隔でスモッキングする場合は、ギャザーを寄せるので薄地~普通地が最適です。14mm間隔でスモッキングする場合は、ギャザーの間隔が広くなるので、普通地より厚みがある生地でもきれいに仕上がります。
取扱説明書には9種類のステッチ[ダイヤモンドスモッキング(1段)/ダイヤモンドスモッキング(2段以上)/アウトラインスモッキング/ケーブルスモッキング(ハの字)/ケーブルスモッキング(平行)/ダブルケーブルスモッキング/ハニコムスモッキング/ウェーブスモッキング/ヘリンボーンスモッキング]のイラストの説明と、ステッチ動画のQRコードがあります。巾着と簡単バッグのレシピも付いています。
同じステッチでも、色の組み合わせで印象が変わります。お好みのステッチを組み合わせて、バリエーション豊かなスモッキングを楽しんでください。