PCK-A081WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 15617080

蒸気レス電気ケトル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1台注文コード15617080品番PCK-A081WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上質な空間に共感をよぶ佇まい

質量(kg)0.85マットホワイト容量(L)0.8定格消費電力(W)1300寸法(cm)14.3×25.0×20.4機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 休息時のお茶やコーヒーの為
合同会社ユニコーンアルファ製造業

以前に使用していた他社のケトルより沸くスピードが圧倒的に早く湯気も出ないので非常に便利で満足です。湯の残量が外から見れないのは残念ですが以前に使用していたケトルの湯残量の目盛り部分から水漏れで使えなくなったので残量の窓等は無い構造の方が長持ちするのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする