曜日別特売
E625831 CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623906

E625831 CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623906
E625831 CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623906
E625831 CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623906
E625831 CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623906

CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ(m)4.5
全長(m)4.5
内容量1本注文コード15623906品番E625831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)4.5全長(m)4.5使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-30
用途: クヌギの伐採
松ちゃん 日本みつばち農・林・水産業

伐採時の引き手として使用しています。クヌギ程度の太さならちょうど良い長さでした。とても満足しています。

対象商品 : 15623845
2024-01-04
用途: 架線
建設業・工事業

ホームセンターに比べて断然コスパが良く使い勝手は問題無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする