曜日別特売
E625792 CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15624414

E625792 CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15624414
E625792 CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15624414
E625792 CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15624414
E625792 CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 15624414

CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ(m)2
全長(m)2
内容量1本注文コード15624414品番E625792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70ベルト長さ(m)2全長(m)2使用荷重(kg)5000ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする