曜日別特売
VQJCSD1600 難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 15628727

VQJCSD1600 難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 15628727
VQJCSD1600 難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 15628727

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
全長(mm)110
内容量1本注文コード15628727品番VQJCSD1600
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。
不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。
切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。
独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。

用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工シャンク径(Φmm)16外径(Φmm)16材質極超微粒子超硬刃数5全長(mm)110表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)48
注意
※スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しませんので、外部接点方式(通電式)のツールセッタはご使用いただけません。
工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。

商品説明動画

チップブレーカ制振エンドミル 高速度カメラでの比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする