曜日別特売
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305

 

EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305
EUM-010 エコユニットマット/ハード キタイ製作所 15629305

エコユニットマット/ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード15629305品番EUM-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。

用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質ポリエチレン寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)グリーン質量(g)約650
注意
※自転車、バイク、自動車での走行は禁止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする