チャーリー
ロウリュハニーハンドクリーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50g×6本)
成分
うるおい:キイチゴ果実エキス、ビルベリー葉エキス、リンゴ果実エキス、セージ油配合
注文コード
15630574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
成分
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
うるおいハニー成分配合の濃密保湿成分。浸透型ヒアルロン酸と植物由来成分配合でうるおい手肌に。
成分
うるおい:キイチゴ果実エキス、ビルベリー葉エキス、リンゴ果実エキス、セージ油配合
色
ピンク
高さ(mm)
130
縦(mm)
28
横(mm)
46
香り
陽の光を浴びたフィンランドベリー