仕様ハードウェアバージョン6、ファイバー最大距離:220/550m質量(g)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、1000BASE-SX SC:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26芯数2芯取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ファイバータイプマルチモード