#18X4M ミナフォームマルマル SK11 15632148

#18X4M ミナフォームマルマル SK11 15632148
#18X4M ミナフォームマルマル SK11 15632148

ミナフォームマルマル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻直径(Φmm)18注文コード15632148品番#18X4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。
軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。

用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン直径(Φmm)18長さ(m)4危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
※この製品は火気にさらすと、木材・紙・繊維や多くの合成樹脂製品同様に燃焼いたしますのでご使用の際はご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15632087
2023-08-24
用途: 内張作業
KSEオカヤマ建設業・工事業

コスパ重視でしたが、
弾力性も丁度良くコーキングのノリも言うことなかった!
対応も迅速でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする