HDL1-LE06N 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632219

HDL1-LE06N 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632219
HDL1-LE06N 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632219
HDL1-LE06N 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632219
HDL1-LE06N 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632219

法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(TB)6
内容量1台注文コード15632219品番HDL1-LE06N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。

対応ブラウザ
Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク消費電力(W)30(最大)、12(TYP)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHzRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合容量(TB)6対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数1(SATA接続)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする