オカムラ(岡村製作所)
6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 900W450D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15633120
品番
6H64LB ZA75
参考基準価格(税別)
¥45,850
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体素材:スチール
幅(mm)
940
色
ネオホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
機能
中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型/段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
31,380
/
税込
¥
34,518
北海道地方
数量1につき
¥
31,380
/
税込
¥
34,518
沖縄地方
数量1につき
¥
31,380
/
税込
¥
34,518
離島
数量1以上のご注文
お送りできません