付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本質量(kg)61.5温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:83外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1100消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[5/5]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×617年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)617収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約132本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本