曜日別特売
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731

 

MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731
MW-01J MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー コヤナギ 15644731

MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向け ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード15644731品番MW-01J
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向けは、水が浸入しにくいSフラップ前立てのレインジャケットです。インナーフードの採用により安全視野の確保、着丈を短くすることで腰ベルトに干渉せず作業性の向上と安全性の確保します。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、PVC(厚み0.35mm)生地を採用しております。作業中に腕を上げてもジャケットの裾がずり上がらない脇下3D裁断です。

用途土木作業中のレインウェアに。ネイビーサイズL寸法胸囲:93~99 身長:175 胴囲:~100機能背面反射耐水圧(mm)20000(初期値)生地本体:基布ポリエステル100%(表面に塩化ビニル樹脂引き) 襟裏(ポリエステル100%、トリコット)袖口仕様二重袖構造と袖口調節
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする