商品レビューを投稿する内容量1台横(mm)500主幹容量(A)50注文コード15653027品番BDJ5252C2E2
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。