曜日別特売
BDYM329 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 15657175

寸法図

BDYM329 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 15657175
BDYM329 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 15657175
BDYM329 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 15657175
BDYM329 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 15657175

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード15657175品番BDYM329
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤縦(mm)350横(mm)450ドア入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6分岐内容P1E20A):2回路数+回路スペース2+9
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。

※2)BDYM 329の主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)単3相線式は9オーダーで対応いたします。(ヨコ寸法450mmになります。)

※注2)100V専用です。200Vへの切り替えはできません。

※注3)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする