BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589

※画像はイメージです

BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589
BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589
BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589
BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589
BWF450 FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック) 15659589

FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台外形寸法横(mm)450注文コード15659589品番BWF450
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12基板寸法(縦×横)(mm)有効:200×404入数1台外形寸法縦(mm)350外形寸法横(mm)450外形深さ(mm)100
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする