VILEA
フェイクレイヤードハーフパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
85
70
75
80
85
90
95
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15663965
品番
6184
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハーフパンツとレッグカバーの一体型
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
85
機能
吸汗速乾/消臭テープ/接触冷感
素材
本体:ナイロン90%・ポリウレタン10%/配色:ナイロン87%・ポリウレタン13%
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。
※ニット部分は伸縮性のある素材で脚の長い方にも幅広く対応。