6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999

6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15663999

フェイクレイヤードハーフパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ベージュ
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード15663999品番6184
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハーフパンツとレッグカバーの一体型

ベージュサイズ4L股下(cm)67ウエスト(cm)100機能吸汗速乾/消臭テープ/接触冷感素材本体:ナイロン90%・ポリウレタン10%/配色:ナイロン87%・ポリウレタン13%
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。
※ニット部分は伸縮性のある素材で脚の長い方にも幅広く対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする