用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値
※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー質量(g)約32備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB>コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB>