曜日別特売
16-242 Cスクエア ヤマニパッケージ 15690109

※使用例

Cスクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)70
内容量1ケース(100枚)注文コード15690109品番16-242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。柄をUVマットニスで表現。見る角度で印象が替わります。

用途
ギフト用
材質本体/コートボール フタ/PET形状フタ・身式ブラウンサイズM(65)質量(g)70内寸法(mm)155×155×65数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする