曜日別特売
16-131 Cスクエア ヤマニパッケージ 15690188

※使用例

Cスクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
ブラック
質量(g)61
内容量1ケース(100枚)注文コード15690188品番16-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。英字以外の部分をUVマットニスで表現。見る角度で印象が変わります。英語で「真心伝わる贈り物、それは真心篭めて送ること」と書いてあります。

用途
ギフト用
材質本体/コートボール フタ/PET形状フタ・身式ブラックサイズS(90)質量(g)61内寸法(mm)125×125×90数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする