曜日別特売
20-2340 サイドオープンキャリー110 ヤマニパッケージ 15694467

※使用例1.

20-2340 サイドオープンキャリー110 ヤマニパッケージ 15694467
20-2340 サイドオープンキャリー110 ヤマニパッケージ 15694467

サイドオープンキャリー110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード15694467品番20-2340
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

定番の「ホワイト」箱。使いやすさにもこだわりを。保冷剤収納フラップ付。

用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイト質量(g)34内寸法(mm)120×90×110数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする