曜日別特売
20-2148 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695438

※使用例1.

20-2148 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695438
20-2148 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695438
20-2148 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695438
20-2148 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695438

フールセックギフト リュクス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード15695438品番20-2148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高級感とスタイリッシュさで溢れる存在感!クッキーなどの平らなお菓子に最適。

用途
ギフト用
材質特殊紙形状フタ・身式サイズM質量(g)150内寸法(mm)215×187×47数量(個)【パーツ】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする