曜日別特売
20-645 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695858

※使用例1

20-645 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695858
20-645 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695858
20-645 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695858

グロスホワイトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
質量(g)195
内容量1ケース(100枚)注文コード15695858品番20-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ50mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。

用途
ギフト用
材質コートボール形状フタ・身式ホワイトサイズ10質量(g)195内寸法(mm)155×265×50数量(個)【パーツ】5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする