曜日別特売
20-2248 ミロワール ハンディー ヤマニパッケージ 15696190

※使用例1.

20-2248 ミロワール ハンディー ヤマニパッケージ 15696190
20-2248 ミロワール ハンディー ヤマニパッケージ 15696190

ミロワール ハンディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)ジラフ(ピンク)注文コード15696190品番20-2248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

魅惑のレオパード柄で存在感を発揮。ギフトにおすすめ。光沢のあるシルバー紙を使用しているので高級感とスタイリッシュで売り場でも存在感を発揮します。

用途ギフト用材質特殊紙形状1枚組立式ジラフ(ピンク)質量(g)32内寸法(mm)135×80×105数量(個)【パーツ】1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする