曜日別特売
20-1974 クリアピロー ヤマニパッケージ 15696960

※使用例

クリアピロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)仕様ポリゴン注文コード15696960品番20-1974
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中身が見えるスタイリッシュなデザインのスリーブタイプボックス。縦置きでも横置きでもOK。

用途ギフト用仕様ポリゴン材質裏白ボール・スリーブ/PET形状ピロー式質量(g)52内寸法(mm)155×140×50数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする