アイトス
【加工可】AZ-5666 ピュアストリーム 半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
名入れ可
メーカー直送
12日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
アースグリーン
サイズ
5L
S
6L
L
M
5L
SS
4L
3L
LL
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15707801
品番
AZ5666
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。
仕様
ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック
色
シルバーグレー
サイズ
5L
シリーズ
ピュアストリーム
胸囲(cm)
141
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
81
生地
バーバリー
色番
3
生地性能
帯電防止
袖丈
半袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。