曜日別特売
AZ5590 【加工可】AZ-5590 ムービンカットEX 長袖サマーブルゾン(無地)(春夏用) アイトス 15709639

【加工可】AZ-5590 ムービンカットEX 長袖サマーブルゾン(無地)(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送12日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード15709639品番AZ5590
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

立体裁断の「ムービンカット」で前上方への動きがスムーズで裾が上がりにくい。
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸・内側)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズLシリーズムービンカットEXエコマーク認定認定胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)65JIS規格JIS T8118適合生地アフターペットバーバリー色番3グリーン購入法適合生地性能帯電防止エコマーク認定番号17 103 009サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする