曜日別特売
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119

CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119
CK2 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン 15742119

自動車用ボディーカバー チョットカケルクン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合車車長4.31~4.64m注文コード15742119品番CK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編
屋外の駐車に最適です!
大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。
ドアミラー専用タイプ

材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング適合車車長4.31~4.64m再生材使用率(%)D再生材使用使用
注意
※防炎製品ではございません。
※完全防水ではございません。
※当製品にはミラー袋は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする