曜日別特売
27853 匠の塩飴 SARAYA(サラヤ) 15763268

 

27853 匠の塩飴 SARAYA(サラヤ) 15763268
27853 匠の塩飴 SARAYA(サラヤ) 15763268
27853 匠の塩飴 SARAYA(サラヤ) 15763268
27853 匠の塩飴 SARAYA(サラヤ) 15763268

匠の塩飴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(750g×10袋)香味レモン味注文コード15763268品番27853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
16,980

飴で塩分補給。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。

用途深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です。内容量(g)750(個包装紙込)分類塩飴名称飴菓子保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。賞味期限側面に記載原材料水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料使用水分補給時香味レモン味栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】385kacl【炭水化物(100gあたり)】96.2g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】1.2g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする