SARAYA(サラヤ)
匠の塩飴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
香味
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(750g×10袋)
香味
マスカット味
注文コード
15763277
品番
27858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
飴で塩分補給。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
用途
深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です。
内容量(g)
750(個包装紙込)
分類
塩飴
名称
飴菓子
保存方法
高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限
側面に記載
原材料
水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
使用
水分補給時
香味
マスカット味
栄養成分
【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】385kacl【炭水化物(100gあたり)】96.2g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】1.2g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。