協和精工
超硬裏面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
15775001
品番
KUMW-490014S
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
首径(mm)
0.9
柄径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1.4
有効長(mm)
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0