協和精工
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
柄径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
15
全長(mm)
50
50
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15775685
品番
NFRS-2015
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途
非鉄金属・樹脂
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
1.5
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30