39122128 DISMIC 25CSシリーズ ADVANTEC 15799440

DISMIC 25CSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番63-1237-35
内容量1箱(1000個)注文コード15799440品番39122128
参考基準価格(税別)¥136,240販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
水系液体の濾過に使用。
蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。

仕様25CS020AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系アズワン品番63-1237-35残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする