39123258 DISMIC 25JPシリーズ ADVANTEC 15799476

DISMIC 25JPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番63-1237-47
内容量1箱(1000個)注文コード15799476品番39123258
参考基準価格(税別)¥287,560販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。
耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。
エアベントフィルターとしても使用可能。
少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。

仕様25JP050AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系アズワン品番63-1237-47残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)PTFE孔径(Φμm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする