曜日別特売
40252171 コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ ADVANTEC 15810588

コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1021-19
内容量1個注文コード15810588品番40252171
参考基準価格(税別)¥77,480販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

仕様●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2):260●MSP-5-D10F材質O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×78アズワン品番64-1021-19孔径(Φμm)公称:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする