36241110 ガラス濾紙 DP-70シリーズ ADVANTEC 15813781

ガラス濾紙 DP-70シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番64-1190-35
64-1190-35
64-1190-22
64-1190-23
64-1190-24
64-1190-25
64-1190-26
64-1190-27
64-1190-28
64-1190-29
64-1190-30
64-1190-31
64-1190-32
64-1190-33
64-1190-34
64-1190-36
64-1190-37
64-1190-38
64-1190-39
64-1190-40
64-1190-41
64-1190-42
64-1190-45
内容量1箱(50枚)注文コード15813781品番36241110
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。
蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。
メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。

仕様●DP-70 110mm 50枚入●バインダー:あり●濾水時間(s):20厚さ(mm)0.52径(Φmm)110最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170アズワン品番64-1190-35保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする