曜日別特売
36461037 ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC 15814876

ガラス濾紙 GF-75シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1191-56
内容量1箱(100枚)注文コード15814876品番36461037
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。
微細粒子の捕集用として用いられます。
液体シンチレーション計測用に用いられます。

仕様●GF-75 37mm 100枚入●バインダー:なし●捕集効率(0.3μmDOP%):99.999●濾水時間(s):84厚さ(mm)0.35径(Φmm)37最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75アズワン品番64-1191-56保留粒子径(μm)0.3圧力損失(kPa)1.67
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする